Schneider - Előlap SE8000-hez, fényes ezüst IP21 SX004901 - FAS-02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX004901
Gyártói cikkszám
FAS-02
Gyártói típuskód
FAS-02
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
ragasztott
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
86 mm
Ütésállóság (IK):
IK05
Áttetsző:
Nem
Magasság:
120 mm
Mélység:
25 mm