Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Előlap SE8000-hez, fényes fehér IP21 SX004902 - FAS-03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Előlap SE8000-hez, fényes fehér IP21 SX004902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489420932

Sonepar cikkszám

SX004902

Gyártói cikkszám

FAS-03

Gyártói típuskód

FAS-03

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

ragasztott

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP21

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

86 mm

Ütésállóság (IK):

IK05

Áttetsző:

Nem

Magasság:

120 mm

Mélység:

25 mm

Háztartási szerelvények - Előlap SE8000-hez, fényes fehér