Schneider - Előlap vertikális Easypact EZC250 SX000075 - 03305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 7
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033059
Sonepar cikkszám
SX000075
Gyártói cikkszám
03305
Gyártói típuskód
03305
Szélesség:
650 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Előlap vertikális Easypact EZC250