Schneider - Előlap vezérlőasztalhoz IP55 SX011943 - NSYSDC42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 400 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154485
Sonepar cikkszám
SX011943
Gyártói cikkszám
NSYSDC42
Gyártói típuskód
NSYSDC42
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
400 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
483 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Előlap vezérlőasztalhoz IP55