Schneider - előlapi takaró 1 kivágás 96x96 W300 3M SX066737 - LVS03923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932952
Sonepar cikkszám
SX066737
Gyártói cikkszám
LVS03923
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03923
Szélesség:
250 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
előlapi takaró 1 kivágás 96x96 W300 3M