Schneider - Előlapi takaró 4 kivágás 96x96 W850 3M SX000110 - 03925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480988554
Sonepar cikkszám
SX000110
Gyártói cikkszám
03925
Gyártói típuskód
03925
Szélesség:
850 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - előlapi takaró 4 kivágás 96x96 W850 3M