Schneider - Előlapra szerelhető jelző elem SX015467 - XACV06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-400 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-400 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110641790
Sonepar cikkszám
SX015467
Gyártói cikkszám
XACV06
Gyártói típuskód
Harmony XACV06
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-400 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-400 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-400 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
egyéb
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem