Schneider - Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz SX000034 - 01123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 46 mm
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011231
Sonepar cikkszám
SX000034
Gyártói cikkszám
01123
Gyártói típuskód
01123
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
46 mm
Mélység:
18 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz