Schneider - Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz SX066467 - LVS01123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885029
Sonepar cikkszám
SX066467
Gyártói cikkszám
LVS01123
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01123
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
18 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz