Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Előlemez ny. gomb tokozathoz 2 lyukú SX015540 - XAPE302

MásolásMásolás
Schneider - Előlemez ny. gomb tokozathoz 2 lyukú SX015540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyílások átmérője - 22 mm

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110628029

Sonepar cikkszám

SX015540

Gyártói cikkszám

XAPE302

Gyártói típuskód

Harmony XAPE302

Anyag:

alumínium

Parancshelyek száma:

2

Nyílások átmérője:

22 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság:

105 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024