Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Előlemez nyomógomb tokozathoz 3 lyukú SX015541 - XAPE303

MásolásMásolás
Schneider - Előlemez nyomógomb tokozathoz 3 lyukú SX015541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Parancshelyek száma - 3

  • Nyílások átmérője - 22 mm

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110628043

Sonepar cikkszám

SX015541

Gyártói cikkszám

XAPE303

Gyártói típuskód

Harmony XAPE303

Anyag:

alumínium

Parancshelyek száma:

3

Nyílások átmérője:

22 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság:

138 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024