Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Előlemez nyomógomb tokozathoz 5 lyukú SN028400 - XAPE305

MásolásMásolás
Schneider - Előlemez nyomógomb tokozathoz 5 lyukú SN028400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Parancshelyek száma - 5

  • Nyílások átmérője - 22 mm

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110628081

Sonepar cikkszám

SN028400

Gyártói cikkszám

XAPE305

Gyártói típuskód

Harmony XAPE305

Anyag:

alumínium

Parancshelyek száma:

5

Nyílások átmérője:

22 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság:

204 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024