Schneider - Előregygyártott csatlakozó vízszintes dug. NSX400/630-hoz SX066855 - LVS04461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 630 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867698
Sonepar cikkszám
SX066855
Gyártói cikkszám
LVS04461
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04461
Pólusszám:
3
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
630 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Előregygyártott csatlakozó vízszintes dug. NSX400/630-hoz