Schneider - Eloszekrény keresztsín szer laphoz SN076623 - NSYLCR40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065118
Sonepar cikkszám
SN076623
Gyártói cikkszám
NSYLCR40
Gyártói típuskód
NSYLCR40
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
530 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
6 kersztsín lütze szer.laphoz 400 Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastruktúra..