Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Előszerelt kábel STO funkcióhoz, 10m SN021858 - VW3M9410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Előszerelt kábel STO funkcióhoz, 10m SN021858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Teljes hossz - 1000 mm

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480595592

Sonepar cikkszám

SN021858

Gyártói cikkszám

VW3M9410

Gyártói típuskód

Lexium VW3M9410

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Teljes hossz:

1000 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Előszerelt kábel STO funkcióhoz, 10m