Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztóblokk 125A 5x10mm2+4x16mm2+1x35mm2 lyuk SN023430 - 13512

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztóblokk 125A 5x10mm2+4x16mm2+1x35mm2 lyuk SN023430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Szélesség - 107 mm

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430135128

Sonepar cikkszám

SN023430

Gyártói cikkszám

13512

Gyártói típuskód

13512

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Szélesség:

107 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

81 mm

Többlépcsős elosztóblokk, 125A, 4x10mm2, Prisma G-hez Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra te