Schneider - Elosztóblokk 4P 63A SN004266 - 04040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavar-/húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480088209
Sonepar cikkszám
SN004266
Gyártói cikkszám
04040
Gyártói típuskód
04040
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
72 mm
Mélység:
62 mm
Kimenetek száma:
12
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-6 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
96.5 mm