Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztóblokk 4P 63A SN145970 - LVS04040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztóblokk 4P 63A SN145970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavar-/húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482164567

Sonepar cikkszám

SN145970

Gyártói cikkszám

LVS04040

Gyártói típuskód

Prisma SeT LVS04040

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-25 mm2

Bemenetek száma:

4

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

72 mm

Mélység:

62 mm

Kimenetek száma:

12

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-6 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Magasság:

96.5 mm

Elosztóblokk 4P 63A