Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztóblokk 63A négypólusú Multiclip 1/2 sor GT11765 - 04008

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztóblokk 63A négypólusú Multiclip 1/2 sor GT11765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430040088

Sonepar cikkszám

GT11765

Gyártói cikkszám

04008

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04008

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

216 mm

Keresztmetszet:

6 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

12 kA

Multiclip 4p, 63A, 1/2 sor. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: készülék betáplálás - termékkompatibilitás: Spacial szekrény. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetek