Schneider - Elosztóblokk 63A négypólusú Multiclip 1/2 sor SN142869 - LVS04008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 6 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870803
Sonepar cikkszám
SN142869
Gyártói cikkszám
LVS04008
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04008
Érkeresztmetszet:
6 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
Elosztóblokk 63A négypólusú Multiclip 1/2 sor