Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztóblokk 80A négypólusú Multiclip GT75768 - 04000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztóblokk 80A négypólusú Multiclip GT75768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 6 mm2

  • Pólusszám - 4

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480161131

Sonepar cikkszám

GT75768

Gyártói cikkszám

04000

Gyártói típuskód

04000

Érkeresztmetszet:

6 mm2

Pólusszám:

4

Plombálósapkával:

Nem

Multiclip elosztóblokk 4p 80A 24M. IP védettségi szint: IP20 - termék vagy komponens típusa: készülék betáplálás - termékkompatibilitás: Spacial szekrény. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környe