Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztóegység, 20A, 700 V SN194908 - ILM62DB4A000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztóegység, 20A, 700 V SN194908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

139 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485305530

Sonepar cikkszám

SN194908

Gyártói cikkszám

ILM62DB4A000

Gyártói típuskód

ILM62DB4A000

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Elosztóegység, 20A, 700 V