Schneider - Elosztósín 2 db EZC250/NS160-250 leág SN027039 - EZBNS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430029250
Sonepar cikkszám
SN027039
Gyártói cikkszám
EZBNS2
Gyártói típuskód
EZBNS2
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Hosszúság:
270 mm
Modulszélesség:
15
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Gyűjtősín- Compact NS100..250-hez, 2-utas. termékcsalád: NS100...250 - készülék rövid megnevezése: sín - termék vagy komponens típusa: összekötősín - utak száma: 2. Előnyök : Az egyszerű megoldás 2 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű válasz