Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 250A, 12 leágazás SX004736 - EZB250W12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 250A, 12 leágazás SX004736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430029144

Sonepar cikkszám

SX004736

Gyártói cikkszám

EZB250W12

Gyártói típuskód

EZB250W12

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

25 mm

Hosszúság:

568.5 mm

Modulszélesség:

32

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

30 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

30 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 250A, 12 leágazás