Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 400A, 10 leágazás SX004742 - EZB400W10

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 400A, 10 leágazás SX004742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 416 mm

  • Hosszúság - 515 mm

  • Magasság - 107 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430029182

Sonepar cikkszám

SX004742

Gyártói cikkszám

EZB400W10

Gyártói típuskód

EZB400W10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

416 mm

Hosszúság:

515 mm

Magasság:

107 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 400A, 10 leágazás