Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 400A, 6 leágazás SX004740 - EZB400W06

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 400A, 6 leágazás SX004740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430029168

Sonepar cikkszám

SX004740

Gyártói cikkszám

EZB400W06

Gyártói típuskód

EZB400W06

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

365 mm

Modulszélesség:

18

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

40 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 400A, 6 leágazás