Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 400A, 8 leágazás SX004741 - EZB400W08

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 400A, 8 leágazás SX004741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Készülékszámra alkalmas - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430029175

Sonepar cikkszám

SX004741

Gyártói cikkszám

EZB400W08

Gyártói típuskód

EZB400W08

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Készülékszámra alkalmas:

8

Osztásmérték:

25 mm

Hosszúság:

440 mm

Modulszélesség:

24

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

40 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

40 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 400A, 8 leágazás