Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 630A, 10 leágazás, SX004749 - EZB630W10

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 630A, 10 leágazás, SX004749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Készülékszámra alkalmas - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430029236

Sonepar cikkszám

SX004749

Gyártói cikkszám

EZB630W10

Gyártói típuskód

EZB630W10

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Készülékszámra alkalmas:

10

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

515 mm

Modulszélesség:

30

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

40 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 630A, 10 leágazás,