Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 630A, 4 leágazás SX004746 - EZB630W04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 630A, 4 leágazás SX004746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430029205

Sonepar cikkszám

SX004746

Gyártói cikkszám

EZB630W04

Gyártói típuskód

EZB630W04

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

290 mm

Modulszélesség:

12

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

40 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 630A, 4 leágazás