Schneider - Elosztószekr 1 pár oldalborítás OLN-hez 1400x800 (RAL7035) GT52671 - NSY2SP148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
182 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119847
Sonepar cikkszám
GT52671
Gyártói cikkszám
NSY2SP148
Gyártói típuskód
Himel NSY2SP148
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1400 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr 1 pár oldalborítás OLN-hez 1400x800 (RAL7035)