Schneider - Elosztószekr 1000x1200x300mm teleajtóval G40773 - CRN-1210/300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40773
Gyártói cikkszám
CRN-1210/300
Gyártói típuskód
CRN1210300
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1000x1200x300mm teleajtóval