Schneider - Elosztószekr 1000x1200x300mm teleajtóval (RAL7035) IP66 GT52694 - NSYCRNG1012300D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52694
Gyártói cikkszám
NSYCRNG1012300D
Gyártói típuskód
Himel NSYCRNG1012300D
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1000x1200x300mm teleajtóval (RAL7035)