Schneider - Elosztószekr 1000x1250x420mm /maxszxmé/ műa (RAL7035) IP65 GT90848 - NSYPLA10124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480195426
Sonepar cikkszám
GT90848
Gyártói cikkszám
NSYPLA10124
Gyártói típuskód
Himel NSYPLA10124
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen