Schneider - Elosztószekr 1000x400mm felső+alsó keret GT89519 - NSYSFC104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119021
Sonepar cikkszám
GT89519
Gyártói cikkszám
NSYSFC104
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC104
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1000x400mm felső+alsó keret