Schneider - Elosztószekr 1000x600mm felső+alsó keret SN000942 - NSYSFC106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119045
Sonepar cikkszám
SN000942
Gyártói cikkszám
NSYSFC106
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC106
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1000x600mm felső+alsó keret