Schneider - Elosztószekr 100mm-es alapkeret álló G csat.-hoz GT08827 - 08807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088073
Sonepar cikkszám
GT08827
Gyártói cikkszám
08807
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08807
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
240 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Prisma Plus, G rendszer, talp-emelő csatornához H = 100mm. termék neve: Prisma G. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kid