Schneider - Elosztószekr 1056x800x350mm műa ATEX IP66 SN079686 - NSYPLMEX108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 852 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1056 mm
Mélység - 350 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079686
Gyártói cikkszám
NSYPLMEX108
Gyártói típuskód
NSYPLMEX108
Szélesség:
852 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1056 mm
Mélység:
350 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9004
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen