Schneider - Elosztószekr 1056x800x350mm műa IP66 SN057776 - NSYPLM108g
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 852 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1056 mm
Mélység - 350 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
242 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480776403
Sonepar cikkszám
SN057776
Gyártói cikkszám
NSYPLM108g
Gyártói típuskód
Himel NSYPLM108g
Szélesség:
852 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1056 mm
Mélység:
350 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
344 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1655 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
349 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
1048 N
Kikönnyítés:
Nem