Schneider - Elosztószekr 1200mm 4db függőleges oszlop profil GT61218 - NSYSFV12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118826
Sonepar cikkszám
GT61218
Gyártói cikkszám
NSYSFV12
Gyártói típuskód
Himel NSYSFV12
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1200mm 4db függőleges oszlop profil