Schneider - Elosztószekr 1200x 600x300mm teleajtóval (RAL7035) IP66 GT52699 - NSYCRNG126300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52699
Gyártói cikkszám
NSYCRNG126300
Gyártói típuskód
Himel NSYCRNG126300
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; Elosztószekr 1200x 600x300mm teleajtóval (RAL7035)