Schneider - Elosztószekr 1200x1200x300mm teleajtóval (RAL7035) IP66 GT96088 - NSYCRNG1212300D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96088
Gyártói cikkszám
NSYCRNG1212300D
Gyártói típuskód
Himel NSYCRNG1212300D
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP66
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1200x1200x300mm teleajtóval (RAL7035)