Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr 1250A csatl függ NS1250 3P GT18335 - 04485

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 1250A csatl függ NS1250 3P GT18335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Max. névleges áram - 1250 A

  • Sínvastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430044857

Sonepar cikkszám

GT18335

Gyártói cikkszám

04485

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04485

Pólusszám:

3

Magasság:

150 mm

Szélesség:

550 mm

Max. névleges áram:

1250 A

Sínvastagság:

10 mm

Mélység:

300 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

0 mm

Sínmagasság:

80 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Prisma Plus, P System, csatlakozás függ. rögzített NS1600-hoz, 3p, 1250A Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott.