Schneider - Elosztószekr 12M-os tömör homloklap W=600mm GT12589 - 03808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430038085
Sonepar cikkszám
GT12589
Gyártói cikkszám
03808
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03808
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Prisma Plus, G P System, sima előlap, 12modul. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típuste