Schneider - Elosztószekr 13M-os nyitható kábelcsat homloklap GT13483 - 03722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037224
Sonepar cikkszám
GT13483
Gyártói cikkszám
03722
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03722
Szélesség:
400 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Prisma Plus, P System, függesztett előlap, 13modul, W = 400mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: csuklós, teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető