Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 1500x750x420mm /maxszxmé/ műa (RAL7035) IP65 SN077524 - NSYPLA1574G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 1500x750x420mm /maxszxmé/ műa (RAL7035) IP65 SN077524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 1500 mm

  • Mélység - 420 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480774812

Sonepar cikkszám

SN077524

Gyártói cikkszám

NSYPLA1574G

Gyártói típuskód

PLA NSYPLA1574G

Szélesség:

750 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

1500 mm

Mélység:

420 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1765 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

324 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

1138 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekr 1500x750x420mm /maxszxmé/ műa (RAL7035) IP65