Schneider - Elosztószekr 1600A csatl. Linergy-10mm vízsz. sín GT39449 - 03574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035749
Sonepar cikkszám
GT39449
Gyártói cikkszám
03574
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03574
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Prisma Plus, P System, perforált szerelőlemez, 12modul. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapc