Schneider - Elosztószekr 1600A csatl vízszintes NS1600 3P GT28405 - 04483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 375 mm
Szélesség - 577 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Sínvastagság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044833
Sonepar cikkszám
GT28405
Gyártói cikkszám
04483
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04483
Pólusszám:
3
Magasság:
375 mm
Szélesség:
577 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Sínvastagság:
8 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul elöl
Mélység:
350 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
PrismaPlus, P System, csatlakozás-transzfer szerelék vízsz. NS1600-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: átkapcsoló készülék - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítés