Schneider - Elosztószekr 1600mm 4db függőleges oszlop profil GT93372 - NSYSFV16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118840
Sonepar cikkszám
GT93372
Gyártói cikkszám
NSYSFV16
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFV16
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1600mm 4db függőleges oszlop profil