Schneider - Elosztószekr 1600x400mm felső+alsó keret GT93809 - NSYSFC164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119106
Sonepar cikkszám
GT93809
Gyártói cikkszám
NSYSFC164
Gyártói típuskód
Himel NSYSFC164
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
1605 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Felső+alsó keret SF (1600*400). tartománykompatibilitás: vertical upright, oldalsó panel, rear panel - készülék összetétel: 1 alsó keret, 1 felső keret, 1 tető - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terh