Schneider - Elosztószekr 1600x600x600mm sorolható átl ajtóval IP55 G00914 - OLN16660KT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00914
Gyártói cikkszám
OLN16660KT
Gyártói típuskód
Himel OLN16660KT
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7032
OLN acélszekrény rendszer IP-55-ös védettség A fém alapszekrény hegesztett háromszögprofilú alap- és fedőkeretből és az ezekhez csavarkötéssel rögzíthető tartóoszlopokból áll. Ez az elrendezés rendkívül jó stabilitást és sokoldalú bővíthetőséget biztos